曜日別特売

カフスT

カフスT - ハネクトーン早川カフスT - ハネクトーン早川カフスT - ハネクトーン早川カフスT - ハネクトーン早川

上品なインフォメーション・接客ウェアブランド「Counter Biz」が展開する、きちんと感のある長袖カフス付きカットソーです。主な特徴上質な風合いと快適さ: 微かな光沢感がある「新トリコット(東レ裏綿トリコット)」を採用し、しなやかなストレッチ性と優れた吸汗速乾性を備えています。洗濯機での丸洗いが可能で、シワになりにくいノーアイロン仕様です。透けにくいしっかりとした素材で、さらに紫外線(UV)カット機能も備わっています。 デコルテを美しく見せるスクエアネック(角丸)と、手元が映えるカフス仕様で、1枚でもジャケットのインナーとしても映えるデザインです。

材質
新東レ裏綿トリコット ポリエステル86% 綿14%
色
ホワイト
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾、ノーアイロン、UVカット効果
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04934522WP371M37575592
¥8,200
¥5,998
¥6,598(税込)
7日以内出荷
04934698WP3713L405959106
¥8,200
¥5,998
¥6,598(税込)
7日以内出荷
04934732WP371S36565588
¥8,200
¥5,998
¥6,598(税込)
7日以内出荷
04935109WP371LL395959100
¥8,200
¥5,998
¥6,598(税込)
7日以内出荷
04935590WP371L38585796
¥8,200
¥5,998
¥6,598(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする