曜日別特売

半袖ギャザーT

半袖ギャザーT - ハネクトーン早川半袖ギャザーT - ハネクトーン早川半袖ギャザーT - ハネクトーン早川

受付やオフィス、接客業向けの女性用半袖ギャザーTシャツ(カットソー)です。フロントにあしらわれたフェミニンなギャザーと、首元をすっきりと見せるスクエアネックが特徴で、1枚でもジャケットのインナーとしても上品に着こなせます。しっとりすべすべとしたやさしい肌触りと、美しいドレープを描く落ち感のある上品な生地(ソアロンシルキースムース)を使用しています。自宅の洗濯機で洗えるほか、ストレッチ性・吸汗速乾性に優れており、快適な着心地が続きます。

材質
ソアロン シルキースムース トリアセテート50% ポリエステル50%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05067628WP318ブラックLL3824.559
¥10,700
¥8,298
¥9,128(税込)
7日以内出荷
05067671WP318ブラックL3623.557
¥10,700
¥8,298
¥9,128(税込)
7日以内出荷
05067838WP318ブラックS3322.554
¥10,700
¥8,298
¥9,128(税込)
7日以内出荷
05067951WP318ブラックM3522.555
¥10,700
¥8,298
¥9,128(税込)
7日以内出荷
05069737WP318ホワイトS3322.554
¥10,700
¥8,298
¥9,128(税込)
7日以内出荷
05069771WP318ホワイトL3623.557
¥10,700
¥8,298
¥9,128(税込)
7日以内出荷
05070017WP318ホワイトLL3824.559
¥10,700
¥8,298
¥9,128(税込)
7日以内出荷
05070489WP318ホワイトM3522.555
¥10,700
¥8,298
¥9,128(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする