エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 水中ポンプ
BMS型水中渦巻ポンプ 口径80mm 80BMSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●周波数(Hz):60●口径(mm):80●電源(V):三相200●出力(kW):3.7●コード番号:135-0210
注文コード
05067645
品番
80BMS63.7A
参考基準価格(税別)
¥1,042,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
水中ポンプなので、水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。ポンプ最下部より吸込み構造なので、死水がありません。一般給水、かんがいに。
仕様
●周波数(Hz):60●口径(mm):80●電源(V):三相200●出力(kW):3.7●コード番号:135-0210
アズワン品番
68-1901-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません