PONTOS 777型 ステンレス製 水中ポンプ 口径32mm P777Aシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様周波数(Hz):50、コード番号:135-6520 注文コード05067688 品番P777A5.2SA
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量でコンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。P707の用途、河川・溜池からの取水、田畑の灌水に。

仕様周波数(Hz):50、コード番号:135-6520 出力(kW)0.2 電源(V)単相100 口径(Φmm)32 アズワン品番68-1903-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする