エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 水中ポンプ
PONTOS 777型 ステンレス製 水中ポンプ 口径32mm P777Aシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
周波数(Hz):60、コード番号:135-6537
注文コード
05067697
品番
P777A6.2SA
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でコンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。P707の用途、河川・溜池からの取水、田畑の灌水に。
仕様
周波数(Hz):60、コード番号:135-6537
出力(kW)
0.2
電源(V)
単相100
口径(Φmm)
32
アズワン品番
68-1903-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません