曜日別特売
WP315 半袖ちゃんとT ハネクトーン早川 05068136

WP315 半袖ちゃんとT ハネクトーン早川 05068136
WP315 半袖ちゃんとT ハネクトーン早川 05068136

半袖ちゃんとT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ3L
内容量1枚注文コード05068136品番WP315
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

受付やオフィスなどのおもてなし業務に最適な、1枚でもきれいに着映えする事務服・カウンタービズ用カットソーです。主要なECモールやオフィスウェア専門店などで購入が可能です。特徴・機能: 高級感のあるトリアセテート混の「ソアロンシルキースムース」素材を使用しています。しっとりなめらかな肌触りと美しいドレープ感が特徴です。

色
ホワイト
サイズ
3L
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
56
材質
ソアロン シルキースムース トリアセテート50% ポリエステル50%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾
バスト(cm)
103.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする