曜日別特売
WP327 半袖クルーネックT ハネクトーン早川 05068258

WP327 半袖クルーネックT ハネクトーン早川 05068258
WP327 半袖クルーネックT ハネクトーン早川 05068258
WP327 半袖クルーネックT ハネクトーン早川 05068258

半袖クルーネックT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズM
内容量1枚注文コード05068258品番WP327
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

微かな光沢感がある上品な見た目と、ユニフォームに必要な高い機能性を兼ね備えているのが特徴です。表面は上品な光沢のあるポリエステル、肌に触れる裏面は綿(ポリエステル86%・綿14%)になっており、優れた着心地を実現しています。洗濯機で丸洗い可能で、ノーアイロンで着用できるため日々の手入れが簡単です。充実の機能性:高ストレッチ、吸汗・速乾、UVカット、透け防止、クーリング効果などを備えています。首元が美しく見える上品なクルーネック(ラウンドネック)デザインです。

色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
56
材質
新東レ裏綿トリコット ポリエステル86% 綿14%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾、ノーアイロン、UVカット効果
バスト(cm)
92

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする