曜日別特売
WP311 半袖VネックT ハネクトーン早川 05068292

WP311 半袖VネックT ハネクトーン早川 05068292
WP311 半袖VネックT ハネクトーン早川 05068292
WP311 半袖VネックT ハネクトーン早川 05068292

半袖VネックT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズLL
内容量1枚注文コード05068292品番WP311
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

カッティングにこだわったハートシェイプのVネックと胸元のギャザーが、デコルテを女性らしくきれいに見せます。 肌に触れる面はコットンのさわやかな肌触り、表面はポリエステルのイージーケア性を備えた素材です。吸汗・速乾性に優れ、一日中サラッとした着心地をキープします。洗濯機で丸洗いでき、ノーアイロンでそのまま着用できるため、毎日の管理がとても楽です。透け防止加工: 1枚での着用や、ジャケット・カーディガンのインナーとしても安心して着用できます。

色
ブラック
サイズ
LL
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
15
着丈(cm)
59
材質
東レ裏綿天竺 ポリエステル50% 綿50%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗、ノーアイロン
バスト(cm)
96

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする