曜日別特売
WP367 長袖ちゃんとT ハネクトーン早川 05068459

WP367 長袖ちゃんとT ハネクトーン早川 05068459
WP367 長袖ちゃんとT ハネクトーン早川 05068459

長袖ちゃんとT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード05068459品番WP367
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

接客業やオフィス、医療事務向けのユニフォームブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」が展開する「長袖ちゃんとT(天竺)」というレディース用長袖カットソーです。一般的なTシャツよりも上質感があり、きちんとした印象を与えるため、ジャケットのインナーや1枚着の制服として幅広く活用されています。東レの「裏綿天竺(ポリエステル50%・綿50%)」を使用しており、コットンのやさしい肌触りとポリエステルの扱いやすさを両立しています。吸汗・速乾性に優れ、洗濯機での丸洗いが可能です。ノーアイロンでそのまま着用できます。1枚でも安心:透け防止加工が施されているため、下着の透けを気にせず安心して着用できます。

色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
54
材質
東レ裏綿天竺 ポリエステル50% 綿50%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗、ノーアイロン
バスト(cm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする