曜日別特売
WP304 半袖ちゃんとT ハネクトーン早川 05068538

WP304 半袖ちゃんとT ハネクトーン早川 05068538
WP304 半袖ちゃんとT ハネクトーン早川 05068538
WP304 半袖ちゃんとT ハネクトーン早川 05068538

半袖ちゃんとT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズM
内容量1枚注文コード05068538品番WP304
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

脇下から胸にかけてダーツを入れることで、体に程よくフィットし1枚でも美しく決まります。表面はポリエステル、肌に触れる裏面にはコットン(綿)が来るように編まれており、爽やかな肌触りとお手入れのしやすさを両立しています。吸汗・速乾性に優れ、洗濯機で丸洗い可能。ノーアイロンでそのまま着用できるイージーケア仕様です。安心の透け防止加工:インナーの透けが気になるホワイトでも、1枚で安心して着用できるよう加工が施されています。

色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
16
着丈(cm)
52
材質
東レ裏綿天竺 ポリエステル50% 綿50%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗、ノーアイロン
バスト(cm)
91.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする