曜日別特売
WP322 半袖スクエアT ハネクトーン早川 05068599

WP322 半袖スクエアT ハネクトーン早川 05068599
WP322 半袖スクエアT ハネクトーン早川 05068599

半袖スクエアT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズ3L
内容量1枚注文コード05068599品番WP322
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

デコルテがすっきりと美しく見える上品なデザインで、1枚でもしっかり着映えする「おもてなしシーン」に最適な一着です。トリアセテート50%・ポリエステル50%の「ソアロンシルキースムース」生地を使用。美しいドレープ感(落ち感)があり、しっとりすべすべとしたやさしい肌触りです。優れた吸汗速乾性とストレッチ性を兼ね備えており、長時間のワークシーンでもストレスフリーで快適に過ごせます。

色
ブラック
サイズ
3L
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
15.4
着丈(cm)
59
材質
ソアロン シルキースムース トリアセテート50% ポリエステル50%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾
バスト(cm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする