曜日別特売
WP321 五分袖ボートネックT ハネクトーン早川 05068687

WP321 五分袖ボートネックT ハネクトーン早川 05068687
WP321 五分袖ボートネックT ハネクトーン早川 05068687

五分袖ボートネックT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズLL
内容量1枚注文コード05068687品番WP321
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

表面は上品できちんと感のある「スムース面」、肌に触れる裏面はサラッとした「カノコ面」を採用しています。汗をかいてもベタつきにくく、ドライな着心地が続きます。デコルテを綺麗に見せるボートネックと、二の腕をさりげなくカバーする五分袖が特徴です。1枚での着用はもちろん、ジャケットのインナーとしてもすっきりと決まります。

色
ブラック
サイズ
LL
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
32
着丈(cm)
59.5
材質
裏カノコ ポリエステル100%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾、ノーアイロン、UVカット効果
バスト(cm)
96

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする