曜日別特売
WP359 七分袖シームT ハネクトーン早川 05068757

WP359 七分袖シームT ハネクトーン早川 05068757
WP359 七分袖シームT ハネクトーン早川 05068757

七分袖シームT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ホワイト
サイズLL
内容量1枚注文コード05068757品番WP359
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

東レの裏綿天竺(ポリエステル50%・綿50%)を使用しており、コットンのやさしい肌触りとポリエステルのイージーケア性を両立しています。吸汗・速乾性、ストレッチ性に優れています。お手入れが簡単:洗濯機で丸洗い可能で、ノーアイロンで着用できるため、毎日のワークウェアとして最適です。1枚での着用でも下着が透けにくい「透け防止加工」が施されています。また、「後ろシーム(切り替え)」が入っていることで、着脱がスムーズに行える工夫が施されています。

色
ホワイト
サイズ
LL
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
56
材質
東レ裏綿天竺 ポリエステル50% 綿50%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗、ノーアイロン
バスト(cm)
98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする