曜日別特売
WP319 半袖スクエアネックT ハネクトーン早川 05068809

WP319 半袖スクエアネックT ハネクトーン早川 05068809
WP319 半袖スクエアネックT ハネクトーン早川 05068809
WP319 半袖スクエアネックT ハネクトーン早川 05068809

半袖スクエアネックT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズM
内容量1枚注文コード05068809品番WP319
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

受付やサロン、オフィスなどの接客業(Counter Biz(カウンタービズ))向けに作られた、デコルテがきれいに見える女性用おもてなしカットソーです。深すぎない上品なスクエアネックを採用しており、胸元を気にせず首元をすっきりと見せられます。快適なハイブリッド素材: 東レの裏綿天竺(ポリエステル50%・綿50%)を使用。コットンの爽やかな肌触りと、ポリエステルの優れた吸汗速乾性を両立しています。 洗濯機で丸洗いでき、シワになりにくいためノーアイロンで着用可能です。1枚でも安心: 女性のユニフォームに嬉しい透け防止加工が施されています。

色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
34
袖丈(cm)
13.4
着丈(cm)
55
材質
東レ裏綿天竺 ポリエステル50% 綿50%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗、ノーアイロン
バスト(cm)
88

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする