曜日別特売
212C 鋼板カバー 貫通型 FYH(日本ピローブロック) 05069560

鋼板カバー 貫通型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):60●鋼板カバーの呼び番号:C-12×60注文コード05069560品番212C
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

貫通型鋼板カバー

仕様●軸径(mm):60●鋼板カバーの呼び番号:C-12×60アズワン品番68-1911-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする