曜日別特売
WP370 七分袖スクエアネックT ハネクトーン早川 05070218

WP370 七分袖スクエアネックT ハネクトーン早川 05070218
WP370 七分袖スクエアネックT ハネクトーン早川 05070218
WP370 七分袖スクエアネックT ハネクトーン早川 05070218

七分袖スクエアネックT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ピンク
サイズLL
内容量1枚注文コード05070218品番WP370
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

おもてなし業やオフィス、エステ、医療受付などで広く採用されているレディース用の「七分袖スクエアネックTシャツ(カットソー)」です。首元をすっきりと美しく見せるスクエアネックと、軽やかな七分袖が特徴です。東レの裏綿トリコット素材を使用しており、表面はかすかな光沢感がある上質な風合い、肌に触れる裏面は綿混(ポリエステル86%・綿14%)で心地よい肌触りです。

色
ピンク
サイズ
LL
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
60
材質
新東レ裏綿トリコット ポリエステル86% 綿14%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾、ノーアイロン、UVカット効果
バスト(cm)
102

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする