FYH(日本ピローブロック)
ベアリング 二重シール UCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):25●高さ(mm):52●厚み(mm):34.1●重量(kg)約:0.2
注文コード
05070235
品番
UC205LⅡ
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴インサート軸受、二重シール
仕様
●軸径(mm):25●高さ(mm):52●厚み(mm):34.1●重量(kg)約:0.2
アズワン品番
68-1914-15
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方