EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR11
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05070458
品番
HR+11.55
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11.55
刃長(mm)
75
全長(mm)
145
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
11.55
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート