UCIP208FCDE4 ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCIPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074101

UCIP208FCDE4 ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCIPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074101
UCIP208FCDE4 ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCIPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074101
UCIP208FCDE4 ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCIPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074101

ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCIPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):115●横幅(mm):200●重量(kg)約:4.2●芯高(mm):60●取付ピッチ(mm):150●取付ボルト呼び:M16注文コード05074101品番UCIP208FCDE4
参考基準価格(税別)¥20,660販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

円筒穴厚肉ピロー形ユニット、貫通・密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):115●横幅(mm):200●重量(kg)約:4.2●芯高(mm):60●取付ピッチ(mm):150●取付ボルト呼び:M16アズワン品番68-1932-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする