D-FACTORY
10オンス フレンチテリー スウェットパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ヘザーグレー
アッシュ
ネイビー
ブラック
ヘザーグレー
ホワイト
ウエスト(cm)
100~108
68~76
76~84
84~92
92~100
100~108
サイズ
XXL
L
M
S
XL
XXL
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05074461
品番
DF1404
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
10オンスのシンプルなスウェットパンツだからこそ、素材とディテールに拘りました。同素材シリーズで上下のセットアップも可能。
色
ヘザーグレー
サイズ
XXL
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
100~108
総丈(cm)
103
混率(%)
綿100
渡幅(cm)
41