D-FACTORY
10オンス フレンチテリー スウェットパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
アッシュ
ネイビー
ブラック
ヘザーグレー
ホワイト
ウエスト(cm)
68~76
68~76
76~84
84~92
92~100
100~108
サイズ
S
L
M
S
XL
XXL
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05074497
品番
DF1404
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
10オンスのシンプルなスウェットパンツだからこそ、素材とディテールに拘りました。同素材シリーズで上下のセットアップも可能。
色
ブラック
サイズ
S
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
68~76
総丈(cm)
95
混率(%)
綿100
渡幅(cm)
34