曜日別特売
DF1412 8.8オンス ハイパースウェットパンツ D-FACTORY 05075599

DF1412 8.8オンス ハイパースウェットパンツ D-FACTORY 05075599
DF1412 8.8オンス ハイパースウェットパンツ D-FACTORY 05075599
DF1412 8.8オンス ハイパースウェットパンツ D-FACTORY 05075599
DF1412 8.8オンス ハイパースウェットパンツ D-FACTORY 05075599

8.8オンス ハイパースウェットパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)84~92
サイズL
内容量1枚注文コード05075599品番DF1412
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

機能的で軽やかなスウェットパンツ。同素材シリーズで上下のセットアップが可能。

色
ネイビー
サイズ
L
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
84~92
総丈(cm)
100
混率(%)
綿55、ポリエステル45
渡幅(cm)
37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする