D-FACTORY
8.8オンス ハイパースウェットパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ヘザーグレー
ホワイト
ウエスト(cm)
84~92
68~76
76~84
84~92
92~100
100~108
サイズ
L
L
M
S
XL
XXL
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05075809
品番
DF1412
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
機能的で軽やかなスウェットパンツ。同素材シリーズで上下のセットアップが可能。
色
ブラック
サイズ
L
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
84~92
総丈(cm)
100
混率(%)
綿55、ポリエステル45
渡幅(cm)
37