曜日別特売
DF1412 8.8オンス ハイパースウェットパンツ D-FACTORY 05076046

DF1412 8.8オンス ハイパースウェットパンツ D-FACTORY 05076046
DF1412 8.8オンス ハイパースウェットパンツ D-FACTORY 05076046
DF1412 8.8オンス ハイパースウェットパンツ D-FACTORY 05076046
DF1412 8.8オンス ハイパースウェットパンツ D-FACTORY 05076046

8.8オンス ハイパースウェットパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
ウエスト(cm)68~76
サイズS
内容量1枚注文コード05076046品番DF1412
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

機能的で軽やかなスウェットパンツ。同素材シリーズで上下のセットアップが可能。

色
ホワイト
サイズ
S
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
68~76
総丈(cm)
95
混率(%)
綿55、ポリエステル45
渡幅(cm)
34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする