曜日別特売
DF1404 10オンス フレンチテリー スウェットパンツ D-FACTORY 05076071

DF1404 10オンス フレンチテリー スウェットパンツ D-FACTORY 05076071
DF1404 10オンス フレンチテリー スウェットパンツ D-FACTORY 05076071
DF1404 10オンス フレンチテリー スウェットパンツ D-FACTORY 05076071

10オンス フレンチテリー スウェットパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)92~100
サイズXL
内容量1枚注文コード05076071品番DF1404
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

10オンスのシンプルなスウェットパンツだからこそ、素材とディテールに拘りました。同素材シリーズで上下のセットアップも可能。

色
ネイビー
サイズ
XL
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
92~100
総丈(cm)
102
混率(%)
綿100
渡幅(cm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする