曜日別特売
DF1404 10オンス フレンチテリー スウェットパンツ D-FACTORY 05076150

DF1404 10オンス フレンチテリー スウェットパンツ D-FACTORY 05076150
DF1404 10オンス フレンチテリー スウェットパンツ D-FACTORY 05076150
DF1404 10オンス フレンチテリー スウェットパンツ D-FACTORY 05076150

10オンス フレンチテリー スウェットパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)76~84
サイズM
内容量1枚注文コード05076150品番DF1404
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

10オンスのシンプルなスウェットパンツだからこそ、素材とディテールに拘りました。同素材シリーズで上下のセットアップも可能。

色
ネイビー
サイズ
M
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
76~84
総丈(cm)
98
混率(%)
綿100
渡幅(cm)
36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする