曜日別特売
UCTU208700 ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05076605

ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):190●横幅(mm):1070●重量(kg)約:24●取付ピッチ(mm):1010●芯高(mm):97●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):700注文コード05076605品番UCTU208700
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット

仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):190●横幅(mm):1070●重量(kg)約:24●取付ピッチ(mm):1010●芯高(mm):97●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):700アズワン品番68-1942-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする