FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):40●高さ(mm):186●横幅(mm):770●重量(kg)約:10.5●取付ピッチ(mm):710●芯高(mm):97●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):400
注文コード
05076675
品番
UCTL208400
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット
仕様
●軸径(mm):40●高さ(mm):186●横幅(mm):770●重量(kg)約:10.5●取付ピッチ(mm):710●芯高(mm):97●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):400
アズワン品番
68-1942-80
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方