曜日別特売
2530-441 静電ツイル・ワークパンツワイドフィット 寅壱 05077446

2530-441 静電ツイル・ワークパンツワイドフィット 寅壱 05077446
2530-441 静電ツイル・ワークパンツワイドフィット 寅壱 05077446
2530-441 静電ツイル・ワークパンツワイドフィット 寅壱 05077446
2530-441 静電ツイル・ワークパンツワイドフィット 寅壱 05077446
2530-441 静電ツイル・ワークパンツワイドフィット 寅壱 05077446

静電ツイル・ワークパンツワイドフィット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷代引不可5日以内出荷とは
この商品は色・ウエストなど72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
25/トライチブルー
ウエスト(cm)
76
注文コード
05077446
品番
2530-441
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

モードな雰囲気にはならずあくまで、作業服然としたシルエット。ワイドシルエット。レギュラーシルエットの2530-221もございます。

色
25/トライチブルー
サイズ
M
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
76
裾幅(cm)
21
材質
ポリエステル90%・綿10%
ワタリ(cm)
34.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする