FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 300形 三重シール UKFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:70●高さ(mm):250●横幅(mm):250●重量(kg)約:12.9●取付ピッチ(mm):196●取付ボルト呼び:M27●適用アダプター(別売):H2317
注文コード
05078389
品番
UKF317LⅢ
参考基準価格(税別)
¥85,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:70●高さ(mm):250●横幅(mm):250●重量(kg)約:12.9●取付ピッチ(mm):196●取付ボルト呼び:M27●適用アダプター(別売):H2317
アズワン品番
68-1950-21
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方