YDH-1015 充電式 コードレスヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 05079029

YDH-1015 充電式 コードレスヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 05079029
YDH-1015 充電式 コードレスヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 05079029
YDH-1015 充電式 コードレスヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 05079029
YDH-1015 充電式 コードレスヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 05079029
YDH-1015 充電式 コードレスヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 05079029
YDH-1015 充電式 コードレスヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 05079029
YDH-1015 充電式 コードレスヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 05079029
YDH-1015 充電式 コードレスヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 05079029
YDH-1015 充電式 コードレスヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 05079029
YDH-1015 充電式 コードレスヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 05079029

充電式 コードレスヘッジトリマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード05079029品番YDH-1015
販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

細かい箇所から広範囲まで、両刃駆動のパワフルトリマー。軽量・コンパクトで取り回しやすい。
充電式でコードレス。ひと目で電池残量の確認が可能。安全に配慮したダブルロック機能。
【ヘッジトリマー】
◇定格電圧:DC10.8V
◇ストローク数:約1200min-1
◇刈込幅:約300mm
◇最大切断能力(柔らかい枝):約7mm
◇無負荷使用時間:約35分
【リチウムイオンバッテリー】
◇出力電圧:直流10.8V
◇容量:1.5Ah
◇充電時間:約90分
◇充電入力:USB Type-C:DC 5V/2A、9V/2.5A、12V/2.5A(最大30W)

用途
庭木の剪定、生垣の刈込に。10.8Vバッテリー 充電式ヘッジトリマー YDH-1015 刈込幅300mm コードレス 1.5Ah USB-C 剪定 生垣 刈り込み 軽量 グラストリマー 小型 植木 トリミング 庭木 ハンディ ガーデニング 園芸
付属品
本体×1、ヘッジトリマー刃×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、リチウムイオンバッテリー×1、Type-Cケーブル(Type-CtoC)×1、ドライバー×1、取り扱い説明書
タイプ
標準セット
仕様
無負荷使用時間:約35分
質量(kg)
1.4
刈込み幅(mm)
約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56×8.5×12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする