仕様●電源:DC9V-2A/バッテリーNP-Fシリーズ/単3乾電池●最大出力:約7.2W●光源:白色LED140個●色温度:約5250K/3000K●照射角:約42度●調光範囲:約5〜100%連続●照度:距離1m/約1550lx、50cm/約570lx●点灯時間:約100分/2000mAh、約310分/6300mAh●光面:約76×113mm●適用バッテリー:NP-Fシリーズ 単3乾電池×6個●本体取付:カメラネジ穴付シュー●ライト本体寸法:約135×54×148mm(バンドアー含まない)●ライト本体重量:約280g(電池含まない)●付属品:ソフトンフィルター/アンバーフィルター/Panaアダプター/ACアダプター/テーブルスタンド
アズワン品番68-1971-45