LEDトロピカル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05082650 品番 L26863
参考基準価格(税別)¥52,690 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

従来のハロゲンライトを意識した円型デザイン。違和感なくLEDに変えられる。電源は単3形電池・NPFバッテリー・ACアダプターが使える高水準のVLGシリーズ。
LEDライトとエアークッション機能を搭載したライトスタンドを組み合わせた理想的な携帯照明セットです。

仕様●電源:DC12V-5A/バッテリーNP-Fシリーズ/単3乾電池●最大出力:約17W●光源:高輝度白色LED216個●演色性:約Ra90●色温度:約5250K/3400K/3000K●照射角:約40度●調光範囲:約100〜10%連続(1〜10)●調光表示:FINE1〜100LED表示●照度:距離1m-約2500lx/50cm-約10000lx●点灯時間:約155分/6300mAh、約5分/1900mAh●残量表示:LED表示(電圧検知)●発光面:円筒配列型約Φ98mm●適用バッテリー:NP-Fシリーズ 単3ニッケル水素電池×6個、単3乾電池×6個●本体取付:U1/4"カメラネジ●ライト本体寸法:約110×130×140mm(バンドアー含まない)●ライト本体重量:約520g(バッテリー含まない)●付属品:ソフトンフィルター/アンバーフィルター/マゼンタフィルター/ブルーフィルター/ACアダプター/テーブルスタンド/ライトスタンド210cm●スタンド伸長:約77〜210cm/4段●スタンド重量:約1.63kg●スタンド折りたたみ長:約67.4cm●取付部:17mmクロスソケット●総重量:約2.2kg アズワン品番68-1971-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする