曜日別特売
HCIM002W コットンインナーマスク HCIMシリーズ 橋本クロス 05082905

コットンインナーマスク HCIMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(50袋×7枚)注文コード05082905品番HCIM002W
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

マスク内側にコットン100%不織布を使用した、非常にソフトで肌あたりの良いマスクです。吸湿性の高いコットン不織布がマスク内部の不快な結露を防ぎます。口元に空間ができ、呼吸がしやすいオメガプリーツタイプです。耳ゴムには幅5mmの伸びの良い柔らかい平ゴムを使用しています。コットン部分がマスクと一体の為、インナーシートのように使用中にズレる事がありません。用途:かぜ、花粉、ほこりなど浮遊物が気になる場所に。

仕様●サイズ:95×175●色:白●構造:3層●BFE(細菌ろ過効率):99%●PFE(微粒子ろ過効率):99%●材質●▼本体:(表面)ポリプロピレン不織布、(肌面)コットン不織布●▼フィルター:ポリプロピレンメルトブロー不織布●▼ノーズフィッター:ポリエチレンアズワン品番68-1973-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする