仕様●材質●▼マスク本体:(内側)コットン100%、(外側)ポリ乳酸●▼フィルター部:ポリ乳酸●▼耳ひも部:ポリ乳酸・ポリウレタン●▼ノーズフィッター:ポリ乳酸●構造:3層●縦(mm):95●横(mm):175●立体プリーツ(オメガ)タイプ●※本品はマスクです用途以外のご使用はできません。●※有害なガスや粉塵などを防ぐ目的では使用できません。●※ノースクリップの飛び出しによる怪我にご注意下さい。●※使い切りマスクの為、洗濯等での繰り返し使用はできません。●※高温多湿、直射日光を避けて保管して下さい。アズワン品番68-1973-49