橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 紙ウエス
橋本クロスの カットタイプウエス
マイクロファイバー不織布ワイパー 4ツ折 350×330mm 50枚×12袋 MF3533シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12袋×50枚)
注文コード
05083070
品番
MF3533B
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
<用途>。ガラス面の拭取りに。コーティング作業前の拭取りに。微細な汚れの拭取りに。窓拭きに。その他清掃用のワイピングクロスとして。
仕様
●シートサイズ(mm):350×330●色:ブルー●タイプ:4つ折り●材質:マイクロファイバー(ポリエステル)
アズワン品番
68-1973-99