曜日別特売
HV102-HL(P) 呼吸がラクマスク 100枚×30箱 HV102シリーズ 橋本クロス 05083097

呼吸がラクマスク 100枚×30箱 HV102シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-1975-11
内容量1ケース(30箱×100枚)注文コード05083097品番HV102-HL(P)
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。<用途>、食品工場や厨房、給食、クリーンルーム等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。
平ゴムタイプの頭掛けマスクです。

仕様●縦(mm):95●横(mm):175●色:ピンク●構造:2層●材質:本体/ポリプロピレン、ノーズクリップ/ポリプロピレン、頭ゴム/ポリウレタン●※一般作業用のマスクです。●※有害な粉塵やガスなどを防ぐ用途では使用できません。●※使い捨てマスクです。●※洗濯などによる再利用はできません。●※かゆみ等の異常が出た場合は使用を中止し、医師にご相談ください。アズワン品番68-1975-11
注意
●※一般作業用のマスクです。●※有害な粉塵やガスなどを防ぐ用途では使用できません。●※使い捨てマスクです。●※洗濯などによる再利用はできません。●※かゆみ等の異常が出た場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする