呼吸がラクマスク 100枚×30箱 HV102シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30箱×100枚) 注文コード 05083115 品番 HV102-HL(G)
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。<用途>、食品工場や厨房、給食、クリーンルーム等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。
平ゴムタイプの頭掛けマスクです。

仕様●縦(mm):95●横(mm):175●色:グリーン●構造:2層●材質:本体/ポリプロピレン、ノーズクリップ/ポリプロピレン●頭ゴム:ポリウレタン●※一般作業用のマスクです。●※有害な粉塵やガスなどを防ぐ用途では使用できません。●※使い捨てマスクです。●※洗濯などによる再利用はできません。●※かゆみ等の異常が出た場合は使用を中止し、医師にご相談ください。 アズワン品番68-1975-09
注意
●※一般作業用のマスクです。●※有害な粉塵やガスなどを防ぐ用途では使用できません。●※使い捨てマスクです。●※洗濯などによる再利用はできません。●※かゆみ等の異常が出た場合は使用を中止し、医師にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする