ブレリス極軽快適レインスーツ 377-10シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●サイズ:8L●適応身長:180〜190cm/胸囲126〜140、腰囲118〜142●材質:表/ポリエステル100%(透明TPUラミネート)、裏/ポリエステルメッシュ●耐水圧:10,000mm●透湿:10,000g/m2・24hr アズワン品番68-1982-88 注文コード05083481 品番377-10-LIME-8L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様・アズワン品番14種類から選べます 他の種類を見る

汚れにくい撥水加工、水の侵入を防ぐ止水ファスナー、裾と手首の一部に反射ロゴ、パンツ裾幅調節可能、一般作業、自転車、バイク、レジャー、アウトドア全般に

仕様●サイズ:8L●適応身長:180〜190cm/胸囲126〜140、腰囲118〜142●材質:表/ポリエステル100%(透明TPUラミネート)、裏/ポリエステルメッシュ●耐水圧:10,000mm●透湿:10,000g/m2・24hr アズワン品番68-1982-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする