ブレリス極軽快適レインスーツ 377-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●サイズ:LL●適応身長:170〜180cm/胸囲94〜104、腰囲84〜96●材質:表/ポリエステル100%(透明TPUラミネート)、裏/ポリエステルメッシュ●耐水圧:10,000mm●透湿:10,000g/m2・24hr アズワン品番68-1982-77 注文コード05083508 品番377-10-BLACK-LL
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様・アズワン品番14種類から選べます 他の種類を見る

汚れにくい撥水加工、水の侵入を防ぐ止水ファスナー、裾と手首の一部に反射ロゴ、パンツ裾幅調節可能、一般作業、自転車、バイク、レジャー、アウトドア全般に

仕様●サイズ:LL●適応身長:170〜180cm/胸囲94〜104、腰囲84〜96●材質:表/ポリエステル100%(透明TPUラミネート)、裏/ポリエステルメッシュ●耐水圧:10,000mm●透湿:10,000g/m2・24hr アズワン品番68-1982-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする