天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 避難用品
天牛(富士手袋工業)の 保護具
ブレリス極軽快適レインスーツ 377-10シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
仕様
●サイズ:4L●適応身長:175〜185cm/胸囲106〜116、腰囲96〜118●材質:表/ポリエステル100%(透明TPUラミネート)、裏/ポリエステルメッシュ●耐水圧:10,000mm●透湿:10,000g/m2・24hr
アズワン品番
68-1982-79
注文コード
05083517
品番
377-10-BLACK-4L
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
汚れにくい撥水加工、水の侵入を防ぐ止水ファスナー、裾と手首の一部に反射ロゴ、パンツ裾幅調節可能、一般作業、自転車、バイク、レジャー、アウトドア全般に
仕様
●サイズ:4L●適応身長:175〜185cm/胸囲106〜116、腰囲96〜118●材質:表/ポリエステル100%(透明TPUラミネート)、裏/ポリエステルメッシュ●耐水圧:10,000mm●透湿:10,000g/m2・24hr
アズワン品番
68-1982-79