曜日別特売
HW267 2WAYライト USB充電式 HMD WORKS 05084437

HW267 2WAYライト USB充電式 HMD WORKS 05084437
HW267 2WAYライト USB充電式 HMD WORKS 05084437
HW267 2WAYライト USB充電式 HMD WORKS 05084437

2WAYライト USB充電式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05084437
品番
HW267
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

USB充電式で繰り返し使える小型LEDライト
懐中電灯とCOBサイドライトの2WAY仕様
コンパクトでバッグや車内に収納しやすい
ストラップ付きで持ち運びや落下防止に便利

用途
アウトドア、作業、防災、非常用に
長さ(mm)
85
質量(g)
38
バッテリー
内蔵バッテリー
点灯方式
点灯→点滅→サイド点灯→OFF
充電方式
micro usb
インターフェイス
micro usb
直径(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする