サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 300幅 全長1244(リニューアルサイズ) 一般タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光色・定格消費電力
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
光色
昼白色 (5000K)
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
注文コード
05084900
品番
MY-B43043/22/N ABZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
165.6 (200V時)
光束(Lm)
3130
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
仕様
組合せ品番(ライトユニット+器具本体):EL-LU43043N ABZ+EL-LH-B43006
定格
連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242V
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
グリーン購入法
適合