業務用SOS防犯ブザー LEDライト付き SSBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05085355 品番 SSB-003
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ひったくり、鞄の置き忘れの防止に!コイルロープ側を自分の服のベルト通しなどに取付け、ブザー本体を鞄にセットしておくと、鞄と離れた際にコイルロープが伸びきるとピンが抜けて、ブザーが鳴り響くとともに白色LEDライトが点滅し、音と光で知らせます。ライトスイッチを押すと白色LEDが点滅します。雨の日でも安心な防水構造。(公財)全国防犯協会連合会推奨(第17H211号)

仕様●音量:97db(測定距離1m)●連続吹鳴時間:約120分●材質:本体/ABS樹脂・鉄・ゴム金具/鉄、コイルロープ/ウレタン●電池:単四乾電池2本(テスト用電池付属)●光源:白色LED●サイズ:円筒型 39×36×長さ88mm(金具部含めず)●重量:64g(電池含む)●ライトスイッチ:押しボタン式でON/OFF切り替え可能(点灯状態で固定可能)●ブザーピン:紛失防止のため、抜けきらない仕様●カラー:アッシュシルバー アズワン品番68-1985-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする