スタイルセレブリティ 吸水消臭綿混ショーツ ピンクセット2色組 TJI-679シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2組) アズワン品番68-1987-48 注文コード05085766 品番TJI-679
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

綿混生地で肌触りの良いシンプルなデザインの失禁ショーツ。水分をさっと吸い込み、散らして逃がしません。ムレにくく、ニオイも防ぐ機能満載の5層構造の吸水パッドです。履き心地へのこだわりでおなか回りやお尻まわりをすっぽりと包み込む深ばきタイプ。足口のマチ部分以外はゴムを使っていないので、締め付け感がなくストレスフリーな履き心地。

仕様●カラー:ピンク系セット(ピンク・モカ)●サイズ(ヒップ):M(87-95cm)●吸水量:約35cc(滴下試験)●材質:身生地/綿95%・ポリウレタン5%、吸水部/表側ポリエステル100%●抗菌防臭 アズワン品番68-1987-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする