大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR38
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05086113
品番
HR38.0
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
38
刃長(mm)
165
全長(mm)
325
材質
SKH51
刃数
10
シャンク径(Φmm)
38
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク