MY-B43043/21/W ABZ LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 220幅 全長1224(リニューアルサイズ) 一般タイプ 三菱電機 05086151

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 220幅 全長1224(リニューアルサイズ) 一般タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は光色・定格消費電力など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
光色
白色 (4000K)
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
注文コード
05086151
品番
MY-B43043/21/W ABZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥45,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
159.7 (200V時)
光束(Lm)
3020
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
仕様
組合せ品番(ライトユニット+器具本体):EL-LU43043W ABZ+EL-LH-B42211
定格
連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242V
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする