断熱性エンボス紙コップ コンフォート SMPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1000個) 注文コード05086360 品番SMP-500E
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,980
販売価格(税別)
21,800

エンボス加工した紙製スリーブを装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた新感覚の紙コップです。

仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):93.0×135.0×52.6mm●満杯容量:503mL、単重/16.2g●対応リッド:口径/93mm アズワン品番68-1991-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする