大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR44
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05088308
品番
HR44.0
参考基準価格(税別)
¥104,600
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
44
刃長(mm)
170
全長(mm)
340
材質
SKH51
刃数
12
シャンク径(Φmm)
44
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク