曜日別特売
NR0427-009 フッ素樹脂(PTFE)プラグ付球型分液ロート フロンケミカル 05088890

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PTFE)プラグ付球型分液ロート

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
3000
注文コード
05088890
品番
NR0427-009
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
容量(mL)
3000
管長(mm)
190
プラグ
24.5
TS規格
上部:40/40

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする